S40V SLANR-11 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Artiklové číslo: 3602339
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602339
EAN / GTIN 7291075188820
Číslo výrobce 3602339
L-číslo L23990 370

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin upínání 53 mm, celková délka (OAL) 400 mm, výška stopky (H) 37 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 53 mm
  • Celková délka (OAL) 400 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 60 mm
  • Výška dríku (H) 37 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku