LNMX 110408L-HT IC9150 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami a pozitivním úhlem sklonu pro vysoký úběr třísek.

Artiklové číslo: 5506911
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506911
EAN / GTIN 7291075175561
Číslo výrobce 5506911
L-číslo L24260 35

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HT, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, směr (HAND) levá ruka, délka břitu (L) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 11,4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HT
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 11 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku