SLANL 1616H-11 TANG Držáky nástrojů pro tangenciálně upnuté destičky LNMX

Artiklové číslo: 3602325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602325
EAN / GTIN 7291075174298
Číslo výrobce 3602325
L-číslo L23990 836

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 20 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 1104
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku