{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ozubení Z ocel | |
Zkratka ozubení | ocel Z | |
Jemnost ozubení | hrubý | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | L1020 | |
Popis tvaru | kulatý kužel | |
⌀ hlavy | 9,6 mm | |
Délka hlavy | 30 mm | |
Celková délka | 76 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | 540740 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804938 | |
Číslo výrobce | 540740 L1020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Technická fréza ocel Z − hrubé, TK, Typ: L1020
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
981,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | kulatý kužel | kulatý kužel | kulatý kužel |
Celková délka | 76 mm | 60 mm | 65 mm |
⌀ hlavy | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Zkratka ozubení | ocel Z | Z9 | INOX |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Délka hlavy | 30 mm | 20 mm | 20 mm |