Technická fréza ozubení INOX – hrubé, TK, Typ: L1020

Artiklové číslo: 547250 L1020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ozubení INOX
Zkratka ozubení INOX
Jemnost ozubení hrubý
Řezný materiál TK
Popis tvaru kulatý kužel
⌀ hlavy 10 mm
Délka hlavy 20 mm
Celková délka 65 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 547250 L1020
EAN / GTIN 4045197973993
Číslo výrobce 547250 L1020

Aplikační tabulka

Al Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Popis

Provedení:

Inovační geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Vynikající tvorba třísek a výsledný povrch, nízký přenos tepla na materiál (žádné náběhové barvy). ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

Optimalizováno pro obrábění austenitických ocelí, nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám, měkkých titanových slitin a neželezných kovů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku