Fresa rotativa dentatura INOX − grossa G0820

Artiklové číslo: 547250 G0820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Modello Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Ozubení INOX
    Zkratka ozubení INOX
    Jemnost ozubení hrubá
    Řezný materiál TK
    Popis tvaru Ostrý oblouk
    ⌀ hlavy 8 mm
    Délka hlavy 19 mm
    Celková délka 64 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 547250 G0820
    EAN / GTIN 4062406255084
    Číslo výrobce 547250 G0820

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Popis

    Esecuzione:

    L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciolatura e contemporaneamente rotazione regolare e facilità d’uso. Formazione del truciolo e qualità superficiale straordinarie, bassa penetrazione di calore nel materiale (senza colori di rinvenimento). ⌀ codolo 6 mm.

    Uso:

    Ottimizzato per la lavorazione di acciai austenitici, inossidabili e resistenti agli acidi, leghe in titanio dolci e metalli non ferrosi.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Formuláře

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brožury

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamní akce

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku