Technická fréza ocel Z − hrubé C1225

Artiklové číslo: 540740 C1225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Ozubení Z ocel
    Zkratka ozubení ocel Z
    Jemnost ozubení hrubý
    Řezný materiál TK
    Tvar C1225
    Popis tvaru válcový kulatý
    ⌀ hlavy 12,7 mm
    Délka hlavy 25 mm
    Celková délka 70 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 540740 C1225
    EAN / GTIN 4045197804815
    Číslo výrobce 540740 C1225

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Popis

    Provedení:

    Inovační geometrie zubů umožňuje velmi vysoký výkon obrábění při současně klidném chodu a dobrém vedení. Díky optimální tvorbě třísek (žádné špičaté třísky) je dosahováno vysoké kvality povrchu. ⌀ stopky 6 mm.

    Použití:

    Optimalizováno pro obrábění oceli a ocelové litiny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku