Přesný kulatý pilník VALTITAN 200/2

Artiklové číslo: 525550 200/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky v mm / švýcarský sek Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Odpovídá německému seku 4
    Průměr 7,8 mm
    Délka bez stopky 200 mm
    Druh produktu Přesný pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 525550 200/2
    EAN / GTIN 613548062630
    Číslo výrobce LPV1660-8-2

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Uni
     

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonné přesné pilníky VALTITAN s extrémně vysokou odolností proti opotřebení díky tvrdosti povrchu 1200 HV. Zvláštní tvar zubů brání zanášení pilníku šponami. Maximální výkon obrábění a životnost. Výrobek téměř nerezaví, takže ho můžete používat i v prostředí, které silně podporuje korozi. Nezanechává žádné korodující zbytky.
    Ostrý výběh.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku