• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kartáč na pilníky, Délka osazení L3× šířka L1: 100X25mm

Artiklové číslo: 576000 100X25
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka osazení L3× šířka L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocel
Celková délka L 210 mm
Šířka osazení L1 25 mm
Pracovní délka L3 100 mm
Délka osazení H1 8 mm
Druh produktu Kartáč na pilníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359074831
Číslo výrobce 03710042

Popis

Provedení:

Osazení (mykací pás) z ocelového drátu.

Použití:

Na čištění rýhovaných povrchů, jako jsou pilníky apod.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku