Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 519400 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 807 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 100 mm
Norma DIN 395
Vhodné pro délku pilníku (ploché, 3hrané, půlkulaté pilníky) 100 mm
Vhodné pro délku pilníku (4hrané, kulaté pilníky) 150 mm - 200 mm
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 519400 100
EAN / GTIN 2050001030658

Popis

Provedení:

Z tvrdého dřeva, z PEFC certifikovaných lesních porostů, s ergonomickým tvarem. Svěrka z bezešvé ocelové trubky, zalisované hluboko do rukojeti, rukojeť tak při zatloukání pilníku nemůže prasknout. Svěrka je spojena napevno s rukojetí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku