Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva, Celková délka: 80mm

Artiklové číslo: 519400 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 164 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 80 mm
Norma DIN 395
Vhodné pro délku pilníku (ploché, 3hrané, půlkulaté pilníky) 100 mm
Vhodné pro délku pilníku (4hrané, kulaté pilníky) 100 mm
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 519400 80
EAN / GTIN 2050001030429

Popis

Provedení:

Z tvrdého dřeva, z PEFC certifikovaných lesních porostů, s ergonomickým tvarem. Svěrka z bezešvé ocelové trubky, zalisované hluboko do rukojeti, rukojeť tak při zatloukání pilníku nemůže prasknout. Svěrka je spojena napevno s rukojetí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku