Víceúčelový plochý pilník speciální sek; komplet s rukojetí, Délka bez stopky: 200mm

Artiklové číslo: 515000 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez 20×5 mm
Délka bez stopky 200 mm
Druh produktu Víceúčelový pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 515000 200
EAN / GTIN 4009215074673
Číslo výrobce 30052000
Výrobce Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
Plochý pilník s vysokým řezným výkonem, provedenými zuby a širokými lamači třísek pro snadné tahy bez vynaložení velké síly a vysoký řezný výkon – prostory pro třísky se nezanášejí – dobré vyhazování třísek.
Ploché strany se speciálním sekem, jedna strana s drážkou pro lámání třísek, pro nejvyšší výkon při pilování. Zadní strana s průchozím sekem pro obzvláště jemné opracovávání povrchu. Pilník s tupým zakončením.
Plastová rukojeť s otvorem pro zavěšování.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku