Momentový šroubovák TORSIOMAX č. 775 10-50 in-lb šestihran 1/4″.

Artiklové číslo: 51460050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
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
Upínací 4hran 1/4 palec
Řada TORSIOTRONIC®
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51460050
EAN / GTIN 4018754142279
Číslo výrobce 51460050
L-číslo L60010 2073

Popis

Popis:

  • s vypínáním
  • Pro utahování šroubů s řízenou krouticím momentem v rozsahu CN·m a ·lb
  • Pro jednořadovou a sériovou kombinézu
  • Levé a pravé utažení
  • S 1/4″ šestihranným klíčem (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • Plynule nastavitelná pomocí mikrometrové stupnice (rotační stupnice)
  • Odblokovací spojka zabraňuje přetažení nastavených hodnot
  • Tvar a povrch rukojeti umožňují bezpečný přenos točivého momentu
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
Odchylka displeje ± 6 %

Charakteristika:

  • Gr.: a/50 2)
  • Šestihranná zásuvka [palec]: 1/4 ″
  • Délka [mm): 205 mm
  • Rozsah měření cN-m: 10-50 cN·m
  • Rozsah měření v lb: 10-50 in·lb
  • Dělení stupnice [E1]: 0,25 in·lb
  • Hmotnost: 440 g

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TORSIOTRONIC®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku