Elektromechanický momentový šroubovák č. TORSIOTRONIC 1,2 BEZ BATERIE 12-120 cNm 6-ti hran 1/4″ ″

Artiklové číslo: 96511712
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 96511712
EAN / GTIN 4018754299430
Číslo výrobce 96511712
L-číslo L60010 6943

Popis

Popis:

  • Indikaci a spuštění
  • Integrovaná ráčna s 80 zuby pro pracovní úhel pouhých 4,5°, a proto obzvláště jemně zrnitá práce - ideální pro těžko dosažitelné šroubové spoje
  • Po spuštění zabrání posuvný mechanismus neúmyslnému překročení nastaveného utahovacího momentu a přetažení šroubu.
  • Přehledné zobrazení všech relevantních informací na jasném a bateriově šetrném barevném displeji OLED – čitelném z prakticky jakéhokoli úhlu
  • Vizuální vyhodnocení utažení šroubu pomocí barev semaforu na displeji a bočních LED
  • Zobrazení v různých jazycích
  • Dlouhá životnost baterie s úsporným pohotovostním režimem. Baterie se snadno a rychle vymění.
  • Ukládá až 2 500 šroubovacích operací a sekvencí pro pozdější čtení a dokumentaci na PC pomocí integrovaného rozhraní micro-USB
  • Cílový moment a tolerance pro vyhodnocení naměřené hodnoty lze nastavit individuálně
  • Krátká doba seznámení díky téměř samo-vysvětlujícím ovládacím prvkům a snadno srozumitelné struktuře menu
  • Tři provozní režimy (Click, Track, Peak Hold)
  • Optický, akustický a haptický signál zastavení
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť na balíky zajišťuje práci bez únavy a je odolná vůči olejům, plastickým mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu
  • Levé a pravé utažení
  • S vnějším čtvercem 1/4″ (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) pro přidržování zásuvkových vložek 1/4″
  • S vnitřním čtvercem 1/4″ na konci rukojeti (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) pro montáž křížové rukojeti 1/4″
  • Měrné jednotky: CN·m , N·m , ft·lb,·lb,·oz
  • Součástí dodávky: SENSOMASTER 4 software, USB kabel, držák bitů, křížová rukojeť (velikost 10)
  • Dodáváno s lithiovou baterií 3,6 v , typ 18650, baleno v souladu s UN 3480
  • patentováno
  • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • V pevné plastové krabičce
Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • Rozsah měření v oz: 16,9-169,9 in·oz
  • Šestihranná zásuvka [palec]: 1/4 ″
  • Délka [mm): 317 mm
  • Rozsah měření cN-m: 12-120 cN·m
  • Rozsah měření ft-lb: 0,08-0,885 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 1,06-10,7 in·lb
  • Rozsah měření N-m: 0,12-1,2 N·m
  • Hmotnost: 523 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku