Momentový šroubovák TORSIOMAX č. 775 2-30 cN-m šestihran 1/4″.

Artiklové číslo: 51060003
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 51060003
    EAN / GTIN 4018754141623
    Číslo výrobce 51060003
    L-číslo L60010 2229

    Popis

    Popis:

    • s vypínáním
    • Pro utahování šroubů s řízenou krouticím momentem v rozsahu CN·m a ·lb
    • Pro jednořadovou a sériovou kombinézu
    • Levé a pravé utažení
    • S 1/4″ šestihranným klíčem (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
    • Plynule nastavitelná pomocí mikrometrové stupnice (rotační stupnice)
    • Odblokovací spojka zabraňuje přetažení nastavených hodnot
    • Tvar a povrch rukojeti umožňují bezpečný přenos točivého momentu
    • Certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
    Odchylka displeje ± 6 %

    Charakteristika:

    • Gr.: 3 1)
    • Šestihranná zásuvka [palec]: 1/4 ″
    • Délka [mm): 105 mm
    • Rozsah měření cN-m: 2-30 cN·m
    • Dělení stupnice [E1]: 0,2 cN·m
    • Hmotnost: 55 g

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku