Rubínový kuličkový dotyk délka 10/11 mm 0,5 mm

Artiklové číslo: 494220 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 10 mm
Užitná pracovní délka 3 mm
⌀ kuličky D 0,5 mm
⌀ stopky S 0,4 mm
Připojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky tvrdokov
Hmotnost 0,3 g
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 494220 0,5
EAN / GTIN 2050000973611

Popis

Provedení:

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Kulička ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku