Rubínový kuličkový dotyk délka 10/11 mm 2,5 mm

Artiklové číslo: 494220 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka L 10 mm
    Užitná pracovní délka 6,5 mm
    ⌀ kuličky D 2,5 mm
    ⌀ stopky S 1 mm
    Připojovací závit M2
    Materiál hrotu rubín
    Materiál stopky ocel
    Hmotnost 0,3 g
    Druh produktu Dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 494220 2,5
    EAN / GTIN 2050001957214

    Popis

    Provedení:

    Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

    Poznámka:

    Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku