M18FCOS230-121 AKU rozbrušovací pila

Artiklové číslo: 4933471697
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471697
EAN / GTIN 4058546295967
Číslo výrobce 4933471697

Popis

Popis:

  • Kotoučová brzda RAPIDSTOP®
  • Dvoustranný přívod vody pro účinnější zadržování prachu
  • Kompatibilní s modulárním systémem M18®SWITCH TANK®
  • První akumulátorová pila 18 V 230 mm s dostatečným výkonem pro řezání železobetonu, která je zároveň až o 50 % lehčí než běžně dostupné benzínové nářadí
  • Nejrychlejší uvedení do provozu, okamžitý start bez nutnosti přípravy a plnění směsi benzínu a oleje
  • Provoz bez paliva umožňuje použití v interiéru
  • S kotoučovou brzdou RAPIDSTOP®, ukazatelem stavu nabití a nízkou úrovní vibrací pouze 1, 81 m/s2
  • 85 mm hloubka řezu
  • Přívod vody na obou stranách pro účinnější vázání prachu
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a REDLITHIUM® -ION-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah poskytují silný výkon, vysokou odolnost a dlouhou životnost baterie v náročných aplikacích
  • Funkce vyhledávání a zabezpečení nářadíONE-KEY® poskytují cloudový inventární program s lokalizací a ochranou proti krádeži
  • Kompatibilní s modulárním systémem M18®SWITCH TANK® pro stříkání a vedení vody

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 HB12
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 12. 0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky bez zatížení: 6600
  • Průměr pilového listu: 230
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 6. 2 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 6,2
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 6600
  • Max. hloubka řezu [mm]: 85
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 85
  • Varianta výrobku: M18 FCOS230-121
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 230
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Diamantový řezný kotouč DUH 230 mm (4932399542)

Rozsah dodávky:

1 x akumulátor 12,0 Ah, nabíječka M12-18 FC, v krabici

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku