Diamantový kotouč DUH 230mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399542
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932399542
EAN / GTIN 4002395361892
Číslo výrobce 4932399542
L-číslo L00800 1309
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní diamantové řezné kotouče s laserem svařovanými segmenty a vynikajícími řeznými vlastnostmi v tvrdých materiálech, jako je beton, dlažební kostky a zdicí bloky

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr kotouče: 230
  • Max. šířka řezu: 2. 6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DUH 230 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 230
  • Průměr kotouče [mm]: 230
  • Šířka řezu [mm]: 2,6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku