Diamantový kotouč DU 230mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399524
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399524
EAN / GTIN 4002395361717
Číslo výrobce 4932399524
L-číslo L00800 286

Popis

Popis:

  • Diamantový řezný kotouč pro univerzální použití
  • S dobrými řeznými vlastnostmi a životností v různých stavebních materiálech

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr disku: 230
  • Max. šířka řezu: 2. 6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DU 230 mm - 1 ks
  • Rozměr kotouče , průměr kotouče: 230
  • Průměr kotouče [mm]: 230
  • Šířka řezu [mm]: 2,6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku