M18FBS85-0C AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PILA

Artiklové číslo: 4933471496
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471496
EAN / GTIN 4058546293956
Číslo výrobce 4933471496

Popis

Popis:

  • Variabilní přepínač otáček pro rychlou a snadnou optimalizaci řezu
  • Nástrojová montáž a demontáž ochranného krytu pásové pily
  • Výměna pilových listů bez použití nářadí
  • O 20 % rychlejší řezy ve srovnání s předchozími modely
  • Široká řezná kapacita umožňuje řezy až do průměru 85 mm
  • Variabilní přepínač otáček pro rychlou a snadnou optimalizaci řezu
  • Kryt pásové pily chrání uživatele při používání pily - bez použití nářadí, instalace během několika sekund
  • Výměna pilového pásu bez použití nářadí
  • Bezpečnostní mechanismus s dvojitým spínačem chrání uživatele
  • Zamykatelná, přizpůsobivá patka se nastavuje bez použití nářadí
  • Kovový hák pro snadné uložení nářadí
  • Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Dodáváno s pilovým pásem 12/14 TPI a ochranným krytem pilového pásu
  • 3 exkluzivní technologie Milwaukee™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Dodávaná baterie: Není dodávána
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Včetně akumulátoru: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,9
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: M18 FBS85-0C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Kryt, pilový pás, přepravní kufr

Rozsah dodávky:

Baterie nejsou součástí dodávky, Nabíječka není součástí dodávky, Přenosné pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku