M18FJS-0X Aku přímočará pila

Artiklové číslo: 4933464726
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464726
EAN / GTIN 4058546226718
Číslo výrobce 4933464726
L-číslo L00800 297

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® - rychlé řezy, dlouhá životnost stroje a až 32 m v 19 mm OSB deskách s akumulátorem 5,0 Ah
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu proti přetížení stroje i akumulátoru a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělá elektronika a bezeztrátový přenos výkonu pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • Systém rychlé výměny nožů FIXTEC®
  • Beznástrojové nastavení základní desky umožňuje pokosové řezy od 0° do 45°
  • 4směrné řezání
  • Kyvadlové nastavení zdvihu + neutrální poloha pro vysoký řezný výkon
  • Zařízení pro vyfukování třísek pro jasný přehled o řezu
  • LED osvětlení pracovní plochy
  • Plastová kluzná patka pro ochranu povrchu materiálu
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 135
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
  • Varianta výrobku: M18 FJS-0X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x pilový list, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, kryt proti třískám, plastová kluzná patka
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 135
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Rozsah dodávky:

HD Box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku