List pro přímočarou pilu. 75x3/T227D-5ks

Artiklové číslo: 4932346081
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932346081
EAN / GTIN 4002395312351
Číslo výrobce 4932346081
L-číslo L00800 1518

Popis

Popis:

  • Zvláště úzké tělo nože umožňuje těsné zakřivené řezy v různých kovech

Charakteristika:

  • Max. Kapacita řezu v hliníku [mm]: 4 - 15
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 3,5 - 6
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 75 x 3 mm T 227 D - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 6
  • Hloubka řezu: 15

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku