List pro přímočarou pilu B. 105x2/T318BF-5ks

Artiklové číslo: 4932274653
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932274653
EAN / GTIN 4002395301584
Číslo výrobce 4932274653
L-číslo L00800 1514

Popis

Popis:

  • Tyto nože lze použít k řezání různých materiálů, např
  • měkké oceli, hliníku, dřeva s hřebíky, plastů a sendvičových materiálů
  • Pilový kotouč 4932373086 je díky své speciální délce (155 mm) vhodný i pro řezání velmi silných sendvičových materiálů

Charakteristika:

  • Max. Řezná kapacita v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 6
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: Bi 105 x 2 mm T318BF - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 6
  • Hloubka řezu: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku