AKUMULÁTOROVÁ mečová PILA M18FHZ-0X

Artiklové číslo: 4933459887
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933459887
    EAN / GTIN 4058546030599
    Číslo výrobce 4933459887
    L-číslo L00800 292

    Popis

    Popis:

    • Ovládání jednou rukou
    • LED osvětlení
    • Držák pilového kotouče Quik-Lok
    • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro nejnáročnější aplikace
    • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu stroje a akumulátoru proti přetížení a udržuje konstantní výkon při zatížení
    • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátový přenos výkonu pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
    • délka zdvihu 22 mm a 3000 zdvihů pro kontrolované řezy
    • sklápěcí pilová patka umožňuje optimalizaci polohy řezu
    • LED osvětlení pracovního prostoru
    • Systém rychlé výměny pilového kotouče FIXTEC®
    • 100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: HD Box
    • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
    • Hmotnost s akumulátorem: 2,6
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Varianta výrobku: M18 FHZ-0X
    • Napětí [V]: 18

    Rozsah dodávky:

    stroj, v HD boxu

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku