Mečový pilový list TCT AX 230x5-1ks

Artiklové číslo: 48005226
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005226
EAN / GTIN 045242483723
Číslo výrobce 48005226
L-číslo L01490 28

Popis

Popis:

  • Až 50x delší životnost ve srovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči
  • Díky karbidovým zubům je pilový kotouč stabilní a extrémně odolný i při nejnáročnějších aplikacích
  • Prořízne kalené šrouby a ocelové prvky
  • Až 2x rychlejší než standardní pilové listy na bimetal: agresivní ozubení 5 TPI umožňuje rychlé řezy do dřeva s hřebíky i do různých stavebních materiálů (dřevo/hřebíky/šrouby/litina/asfalt/střešní šindele)
  • Až o 25 % více řezů na jedno nabití baterie než u standardních pilových listů na bimetal
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými přímočarými pilami
  • Ponořovací hrot FANG TIP® pro rychlé ponorné řezy
  • Omezovač drážky pro třískyNAIL GUARD® chrání zuby při zásahu hřebíky a prodlužuje životnost nástroje
  • Zkosený tvar čepele: ideální pro ponorné řezy a řezy ve stísněných prostorech
  • Čepel o tloušťce 1,27 mm pro větší stabilitu a rovné řezy
  • Čepel o výšce 25 mm pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro řezání dřeva s hřebíky nebo šrouby

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TCT AX 230 x 5 - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku