Mečový pilový list 230x5-5ks

Artiklové číslo: 48005036
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Šavlový pilový list

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 48005036
    EAN / GTIN 045242082704
    Číslo výrobce 48005036
    L-číslo L01490 99

    Popis

    Popis:

    • Zanořovací hrot FANG TIP® pro rychlé zanořovací řezy
    • Omezovač drážek pro třískyNAIL GUARD® chrání zuby před zásahy hřebíků a prodlužuje životnost nástroje
    • Silná: tloušťka čepele 1,25 mm pro dlouhou životnost
    • Ideální pro odstraňovací řezy do dřeva s hřebíky
    • Rychlé: agresivní geometrie zubů 5 TPI pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
    • Zkosený tvar pilového listu: ideální pro ponorné řezy
    • Odolné proti zlomení: díky bimetalové konstrukci jsou pilové listy poddajnější, odolnější proti zlomení, a tudíž stabilnější

    Charakteristika:

    • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 10 - 175
    • Obsah balení: 5
    • Varianta výrobku: THIN KERF 230 mm - 5 ks
    • Hloubka řezu (ve dřevě): 175

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku