M18BJS-402C Aku přímočará pila

Artiklové číslo: 4933451389
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451389
EAN / GTIN 4002395157976
Číslo výrobce 4933451389
L-číslo L00800 52

Popis

Popis:

  • Systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC®
  • Nastavení základní desky bez použití nářadí
  • Plastová kluzná patka chránící povrch materiálu
  • Výkonný motor s 2800 min-11
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, motor a převodovka
  • Systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC®
  • Beznástrojové nastavení základní desky pro řezy v rozsahu 0-45°
  • 4směrné kyvadlové nastavení zdvihu + neutrální poloha pro vysoký řezný výkon
  • LED- Pracovní světlo
  • Zařízení pro vyfukování čipů
  • Plastová kluzná patka pro ochranu povrchu materiálu
  • Baterie REDLITHIUM® s monitorováním jednoho článku pro dlouhou dobu chodu a životnost baterie
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 2
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,5
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 80
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 135
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
  • Varianta výrobku: M18 BJS-402C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x pilový kotouč, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, plastová kluzná deska
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 135
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Rozsah dodávky:

2 x 18 V /4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, kluzná patka, 1 pilový kotouč, přepravní kufr.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku