SSPE1300SX Mečová pila

Artiklové číslo: 4933428520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4933428520
    EAN / GTIN 4002395241545
    Číslo výrobce 4933428520

    Popis

    Popis:

    • Výkonná, robustní univerzální List pro přímočarou pilu
    • Patentovaný kmitavý převod pro nejnižší vibrace a nejdelší životnost
    • Systém rychlé výměny pilového kotouče FIXTEC®
    • Antivibrační systém AVS a rukojeť s měkkou opěrkou rukojeti
    • Elektronika pro regulaci počtu zdvihů
    • Nastavitelný a beznástrojově odnímatelný pilový plot pro optimální využití pilového kotouče
    • Přepínatelný kyvadlový zdvih pro nejvyšší řezný výkon
    • Systém ochrany proti zpětnému rázu: Chrání převodovku před zpětnými rázy od obrobku a zaručuje optimální přenos výkonu
    • Robustní kovový kryt převodovky
    • 1 pilový kotouč, adaptér pro 20mm pilové kotouče a 4 m síťový kabel jsou součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Přepravní kufr
    • Hmotnost [kg]: 3,9
    • Příkon [W]: 1300
    • Varianta výrobku: SSPE 1300 SX
    • Standardní výbava: síťový kabel 4 m, 1 x pilový kotouč, adaptér pro pilové kotouče 20 mm, přepravní kufr

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku