Osvětlení pro stereomikroskop, Typ: RL

Artiklové číslo: 491849 RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491849 RL
EAN / GTIN 2050002078369

Popis

Provedení:

Kruhové K LED osvětlení segmentovatelné.
Kruhové K LED světlo segmentovatelné – 48 LED diod ve 2 řadách, nakloněné – FWD 50 – 300 mm, zásuvka d = 66 mm – Samostatné ovládací prvky pro segmentaci a rotaci – 4 režimy: Plné, půlkruhové nebo čtvrtkruhové nebo 2 protichůdné čtvrtiny kruhu – Ruční otáčení v krocích po 90° nebo souvislé otáčení – pro stojany k EDU/LAB/MAT, stojan M LED nebo regulátor k LED.

Vhodné pro:

Stereomikroskop č. 491835.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku