Osvětlení pro stereomikroskop, Typ: DL

Artiklové číslo: 491849 DL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491849 DL
EAN / GTIN 2050002078352
Výrobce Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Popis

Provedení:

Dvojité bodové K LED světlo.
Dvojité bodové K LED světlo – dvojité bodové světlo s husím krkem, 2x 160 mm pro různé způsoby svrchního osvětlení – 2× závit M24×0,5 pro polarizátor – výškově nastavitelné provedení – pro stativy K EDU/LAB/MAT a stativ M LED.

Vhodné pro:

Stereomikroskop č. 491835.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku