Stereomikroskop STEMI 305 305FLEX

Artiklové číslo: 491835 305FLEX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zvětšení (xnásobné) 8 - 40
    Zoom 5 : 1
    ⌀ zorné pole 29 mm
    Okulár PL 10×
    Pracovní vzdálenost 110 mm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 491835 305FLEX
    EAN / GTIN 2050001854230

    Popis

    Provedení:

    Stereomikroskop pro trojrozměrné jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Greenough Design pro nejlepší kvalitu zobrazení. Integrovaný svislý LED zdroj světla. Individuálně lze nastavovat a kompenzovat vzdálenost očí a zrakové vady. Rukojeť pro mobilní nasazení. Stativ pro studené světlo, ovládání nasvícení, plochá základna pro prosvícení (světlé / tmavé pole), sloupek s pohonem a dráhou pojezdu 145 mm. S přídavným bodovým světlem K LED s možností rozdělení na segmenty s transfokací a výškovým nastavením paprsku.
    S přídavným dvojitým bodovým světlem (ohebný krk).

    Zvláštní příslušenství:

    Oční mušle č. 491832.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku