DSD-IC 68.00-74.99 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 1chodým vnitřním závitem a kazetami.

Artiklové číslo: 4880487
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880487
EAN / GTIN 7291075240160
Číslo výrobce 4880487
L-číslo L24020 157

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 129 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 59 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O22
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 74.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 68 mm
  • Celková délka (OAL) 129 mm
  • Délka stopky (LS) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku