DDD-E3 51.71-56.20 NOM 2 Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a pájenými břity

Artiklové číslo: 4880371
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880371
EAN / GTIN 7291075227406
Číslo výrobce 4880371
L-číslo L24020 470

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 82 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 47 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I12
  • Maximální prumer rezu (DCX) 56.2 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 51.71 mm
  • Celková délka (OAL) 82 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku