DSD-E3 21.81-24.10 NOM 2 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 2 a 4břitým vnějším závitem, tři pájené břity

Artiklové číslo: 4880266
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880266
EAN / GTIN 7291075225310
Číslo výrobce 4880266
L-číslo L24020 445

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 56 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I5
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.1 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21.81 mm
  • Celková délka (OAL) 56 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku