DDD-EC 43.01-47.00 Dvoutrubicové hluboké vyvrtávací hlavy se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Artiklové číslo: 4880222
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880222
EAN / GTIN 7291075238020
Číslo výrobce 4880222
L-číslo L24020 385

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 101 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 39 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 47 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 43.01 mm
  • Celková délka (OAL) 101 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku