DSC-IA 25.00-26.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů s vnitřním závitem, nastavitelný průměr

Artiklové číslo: 4880184
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4880184
EAN / GTIN 7291075240443
Číslo výrobce 4880184
L-číslo L24020 596

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Délka stopky (LS) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku