DSC-EA 28.71-31.00 Jednotrubové hlubokovrtací hlavy pro vystružování se 4břitým vnějším závitem, průchozí, nastavitelný průměr

Artiklové číslo: 4880169
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4880169
EAN / GTIN 7291075241426
Číslo výrobce 4880169
L-číslo L24020 580

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I8
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 31 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 28.71 mm
  • Celková délka (OAL) 75 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku