DSD-E3 56.21-60.60 NOM 0 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 2 a 4břitým vnějším závitem, tři pájené břity

Artiklové číslo: 4880034
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880034
EAN / GTIN 7291075225273
Číslo výrobce 4880034
L-číslo L24020 568

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 84 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 47 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I16
  • Maximální prumer rezu (DCX) 60.6 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 56.21 mm
  • Celková délka (OAL) 84 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku