DSD-E3 31.01-33.30 NOM 0 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 2 a 4břitým vnějším závitem, tři pájené břity

Artiklové číslo: 4880027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880027
EAN / GTIN 7291075225204
Číslo výrobce 4880027
L-číslo L24020 6

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 63,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I9
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.3 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 31.01 mm
  • Celková délka (OAL) 63.5 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku