DSD-E0 12.00-13.49 NOM 0 DSD-E0 8.00-8.99 NOM 2 Jednotrubové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem , s jedním pájeným břitem.

Artiklové číslo: 4880013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880013
EAN / GTIN 7291075224702
Číslo výrobce 4880013
L-číslo L24020 543

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 35,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.1 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS005
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.49 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 35.3 mm

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku