DSTR-EC 112.00-123.99 Jednotrubový vrták s vnějším závitem se 4 rozběhy, patrony a nastavitelným průměrem (průměr 100-328 mm)

Artiklové číslo: 4841339
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841339
EAN / GTIN 7291075466997
Číslo výrobce 4841339
L-číslo L24020 331

Popis

Popis:

Vrtací tělesa s WSP

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 101 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I24
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 123.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 112 mm
  • Funkcní délka (LF) 204 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku