DDC-EA 36.21-39.60 Dvoutrubkové vrtací hlavy se 4stupňovým vnějším závitem, kazetami a nastavitelným průměrem (průměr 25-40 mm)

Artiklové číslo: 4841318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841318
EAN / GTIN 7291075466782
Číslo výrobce 4841318
L-číslo L24020 291

Popis

Popis:

DDC-EA 36.21-39.60

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 33 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 39.6 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 36.21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 37 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 90.5 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku