DSC-IC 111.00-122.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Artiklové číslo: 4841298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841298
EAN / GTIN 7291075448702
Číslo výrobce 4841298
L-číslo L24020 270

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 235 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 102 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O27
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 122.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 111 mm
  • Celková délka (OAL) 235 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku