DSC-IC 99.00-110.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Artiklové číslo: 4841297
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841297
EAN / GTIN 7291075241495
Číslo výrobce 4841297
L-číslo L24020 267

Popis

Popis:

Vyvrtávací nástroje s WSP, celková délka (OAL) 225 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 90 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O26
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 110.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 99 mm
  • Celková délka (OAL) 225 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku