{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah vážení | 0 kg - 60 kg | |
Odečet | 20 g | |
Zobrazovací jednotka s výškou číslic | 25 mm | |
Reprodukovatelnost | 20 g | |
Rozměr vážicí desky | 550×550 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 6 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Zobrazovací jednotka šířka | 215 mm | |
Zobrazovací jednotka hloubka | 110 mm | |
Zobrazovací jednotka výška | 50 mm | |
Hmotnost netto | 12 kg | |
Druh produktu | Plošná váha |
Katalogové číslo | 479600 60L | |
EAN / GTIN | 4045761085619 |