{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah vážení | 0 kg - 150 kg | |
Odečet | 50 g | |
Zobrazovací jednotka s výškou číslic | 25 mm | |
Reprodukovatelnost | 50 g | |
Označení výrobce | EOB | |
Rozměr vážicí desky | 315×305 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 6 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Zobrazovací jednotka šířka | 215 mm | |
Zobrazovací jednotka hloubka | 110 mm | |
Zobrazovací jednotka výška | 50 mm | |
Hmotnost netto | 3,8 kg | |
Druh produktu | Plošná váha |
Katalogové číslo | 479600 150 | |
EAN / GTIN | 4045761192065 | |
Číslo výrobce | EOB 150K50 |