Plošná váha, typ EOB 60 kg

Artiklové číslo: 479600 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 550,00 CZK / ks
  • 7 375,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah vážení 0 kg - 60 kg
Odečet 20 g
Zobrazovací jednotka s výškou číslic 25 mm
Reprodukovatelnost 20 g
Označení výrobce EOB
Rozměr vážicí desky 315×305 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Zobrazovací jednotka šířka 215 mm
Zobrazovací jednotka hloubka 110 mm
Zobrazovací jednotka výška 50 mm
Hmotnost netto 3,8 kg
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479600 60
EAN / GTIN 4045761192126
Číslo výrobce EOB 60K20

Popis

Provedení:

  • Robustní balíková váha do expedičního oddělení.
  • Velmi snadná obsluha pouze čtyřmi tlačítky.
  • Zobrazovací jednotka s výškou číslic 25 mm i odděleně od platformy; nastavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu o délce cca 2 m.
  • Možnost napájení ze sítě i bateriemi, automatický vypnutí po 3 minutách.

Rozsah dodávky:

Se síťovým adaptérem a nástěnným držákem pro zobrazovací jednotku.

Zvláštní příslušenství:

6 ks baterií č. 081561 vel. LR6, stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku