{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah vážení | 500 g | |
Odečet | 0,1 g | |
Šířka | 100 mm | |
Hloubka | 130 mm | |
Výška | 18 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Hmotnost netto | 0,18 kg | |
Druh produktu | Kompaktní váha |
Katalogové číslo | 479446 500 | |
EAN / GTIN | 4045761217539 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kapesní váha typ TGC, maximální rozsah vážení: 500g
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
557,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet | 0,1 g | 0,1 g |
Počet obsažených baterií | 2 | 2 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Výška | 18 mm | 16 mm |
Maximální rozsah vážení | 500 g | 0 g - 500 g |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081551 LR3 |
Druh produktu | Kompaktní váha | Kompaktní váha |