Kapesní váha typ TGC 150 g

Artiklové číslo: 479446 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 116,00 CZK / ks
  • 1 997,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah vážení 150 g
Odečet 0,01 g
Šířka 100 mm
Hloubka 130 mm
Výška 18 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Hmotnost netto 0,18 kg
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522

Popis

Provedení:

  • S funkcí odvažování, tlačítko tára.
  • Nastavovací program CAL: Pro vysokou přesnost.

Plochá kapesní váha s velkou vážicí deskou z nerezové oceli a praktickou tárovací miskou. Podsvícený LCD displej pro pohodlné odečítání navážené hodnoty.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081560 vel. CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly